Hager - Angle intérieur variable pour moulure Ateha 20x50mm, Blanc - ATA205049016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
52 mmangle:
83...140 °Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 52 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012740017152
Réf. Sonepar
05083001715
Réf. Fournisseur
ATA205049016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur:
20 mm
largeur:
52 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...140 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle Intérieur variable blanc Pure
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.