Hager - Télévariateur Universel 2 modules 500W - EVN002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TELEVARIATEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617573931
Réf. Sonepar
05083757393
Réf. Fournisseur
EVN002
Réf. Commerciale
Hager
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
195.5...253 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
500...500 W
puissance nominale de charge inductive:
500...500 VA
puissance nominale de charge capacitive:
500...500 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
4.5 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...6 mm²
largeur d'appareil:
35 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
62 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La variation autorise jusqu'à 10% d'économies d'énergie par une intensité lumineuse réglée en fonction des besoins. Les télévariateurs EVN permettent l'utilisation de tout type de lampes, y compris les lampes à économie d'énergie.
Les Atouts de la gamme:
Une offre complète, parfaite pour la rénovation de réseaux d’éclairage !
Hager, une offre de télévariateur complète permettant de gérer depuis le tableau électrique les réseaux d’éclairage variables dans de nombreuses technologies :
- 230V
- 1-10V
- 300W
- 500W
- 1000W
- Incandescence
- Halogène
- Flucompacte dimmable
- Led dimmable
Les télévariateurs Hager sont pilotables via des boutons poussoirs.
L’offre de télévariateurs traditionnels vient en complément des passerelles de gestion d’éclairage DALI (TXA664D et TYA670W).
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.