Philips - Encastré Salle Blanche LED CR150Z SMB-PLC (6 pieces) - 073018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau 
- matériau - acier 
- couleur - argent 
- largeur - 26 mm 
- longueur - 82.6 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastré Salle Blanche LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718696073018
Réf. Sonepar
05204073018
Réf. Fournisseur
073018
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
26 mm
longueur:
82.6 mm
hauteur:
35 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).