Philips - Encastré Salle Blanche LED CR250Z SC - 073025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 2400 mm
diamètre - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastré Salle Blanche LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718696073025
Réf. Sonepar
05204073025
Réf. Fournisseur
073025
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
2400 mm
diamètre:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.