Philips - MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D - 241881

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

73.2 W
Voir les options disponibles39.1 W

flux lumineux de la source:

900 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles3550 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 73.2 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 900 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 30 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718291241881

Réf. Sonepar

05204124188

Réf. Fournisseur

241881

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

73.2 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

900 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

30 °

couleur de la lumière:

930

tension de lampe:

79...93 V

intensité lumineuse:

14000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

120 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

74 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

PAR30

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R Elite - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 73.2 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.