Philips - Nightingale Applique Retrofit max. 2x35W GU10 IP44 Inox - 1710247PN

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Nightingale Applique Retrofit max. 2x35W GU10 IP44 Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

160 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 270 lm

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 160 mm

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 315.702 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

8718696154007

Réf. Sonepar

05204154007

Réf. Fournisseur

1710247PN

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

270 lm

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

160 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

nickel

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

97 mm

hauteur/profondeur:

96 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant
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
Panneau LED:

Non

avec panier de protection pour lampe:

Non

NIGHTINGALE - Applique contemporaine - Anthracite - Lampe non fournie - 2x35W - IP 44 - Garantie 2 ans - 160Hx80Lx96l mm - Classe I

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.