Philips - Alpenglow Applique max. 42W E27 IP44 Noir - 1649430PN

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Alpenglow Applique max. 42W E27 IP44 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

181 mm

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 181 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718696158142

Réf. Sonepar

05204158142

Réf. Fournisseur

1649430PN

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

181 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis
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
II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

1...42 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Panneau LED:

Non

ALPENGLOW - Applique contemporaine - Noir - Lampe E27 non fournie - 60W - IP 44 - Retrofit - Garantie 2 ans - 170Hx181Lx130l mm - Classe II

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.