Philips - Mauve Plafonnier carré LED 17W 827 1700lm 15000h Blanc - 3111031P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 322 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718696162804
Réf. Sonepar
05204162804
Réf. Fournisseur
3111031P0
Réf. Commerciale
Philips
flux lumineux utile:
1700 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
322 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
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
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
322 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.