Philips - Paisley Spot Retrofit max. 1x5,5W GU10 Aluminium - 5057148PN

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance du système:

5.5 W
Voir les options disponibles22 W

couleur du boîtier/corps:

aluminium

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 5.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696164617

Réf. Sonepar

05204164617

Réf. Fournisseur

5057148PN

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système:

5.5 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DMX:

Oui

variation Zigbee:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

largeur:

102 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

longueur:

134 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

PAISLEY - Spot - Aluminium - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx134Lx102l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.