Philips - Metronomis LED Cone Droit BDS660 LED80-722 II MDW SRT C500 60 - 199903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 64 W
flux lumineux utile - 6720 lm
température de couleur - 2200...2200 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514199903
Réf. Sonepar
05204199903
Réf. Fournisseur
199903
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système:
64 W
flux lumineux utile:
6720 lm
température de couleur:
2200...2200 K
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
traitement de la surface:
revêtu par poudre
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
58...58 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
260...330 mA
courant nominal de la LED à courant constant:
324...324 mA
appareillage:
driver LED courant constant
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
variation GPRS:
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
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
98.5 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
97 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
100000 h
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...50 °C
télécommande:
commande réseau
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
0.5 m
efficience du luminaire:
105 lm/W
facteur de puissance (cos phi):
0.93
hauteur/profondeur:
990 mm
diamètre:
560 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Metronomis LED est la première solution d’éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d’effets lumineux, de créer un éclairage d’ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d’accessoires, il est possible de créer un jeu d’ombres et de lumière qui met en valeur l’espace urbain. Jeu de textures dans la vasque , création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. La vasque est déclinée en 4 formes iconiques et épurées. De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain. Metronomis LED se fond ainsi dans l’environnement, qu’il s’agisse d’une architecture contemporaine ou d’un lieu chargé d’histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d’une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d’effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer.