Philips - Ligne ClassicStreet JGB795 MBP-S 750 60 BK - 216482

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesaluminium

largeur:

867 mm
Voir les options disponibles400 mm

profondeur:

60 mm
Voir les options disponibles400 mm

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • largeur - 867 mm

  • profondeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717943216482

Réf. Sonepar

05204216482

Réf. Fournisseur

216482

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

largeur:

867 mm

profondeur:

60 mm

hauteur:

1260 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

adapté au diamètre du tuyau:

60 mm

profondeur d’introduction:

300 mm

poids:

8.2 kg

JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POST TOP, Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, Black

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du 20ème siècle, ClassicStreet associe un design élégant et des détails subtils de luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d’éclairage urbain. Tout en rappelant le passé, le luminaire ClassicStreet est parfaitement conçu pour le futur. Son design légèrement incurvé, ainsi que ses crosses et mâts dédiés créent un look contemporain qui embellit nos villes et dessinent des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses. Non seulement dans des cadres d’architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Conçu autour de son moteur LED, ClassicStreet procure des niveaux de performance exceptionnels en matière d’éclairage et d’énergie.