Philips - Ligne ClassicStreet JGP700 MBP 400 BK - 216550

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesacier

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles867 mm
Voir les options disponibles1675 mm

profondeur:

400 mm
Voir les options disponibles60 mm

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717943216550

Réf. Sonepar

05204216550

Réf. Fournisseur

216550

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

largeur:

400 mm

profondeur:

400 mm

hauteur:

255 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

adapté au diamètre du tuyau:

200 mm

poids:

2.3 kg

JGP700 | FARO BRACKETS, Crosse de montage sur mât, 400 mm, Black

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Avec la gamme Faro, vous êtes libre de créer des installations personnalisées, d’inspiration classique ou plus contemporaines, qui s’intègrent harmonieusement aux environnements urbains. Le style traditionnel de cette famille de produits, aux interprétations épurées, linéaires et discrètes, a été conçu pour enrichir l’ambiance de vos environnements. La famille Faro offre différentes configurations de crosses pour que vous puissiez personnaliser votre ensemble complet et adapter le luminaire à vos préférences.