Philips - Plusline 117.6 mm 2000 h 140.0W R7s 118mm - 390126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2646 lm
puissance de la source lumineuse - 140 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719514390126
Réf. Sonepar
05204390126
Réf. Fournisseur
390126
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
2646 lm
puissance de la source lumineuse:
140 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
118 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
11 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
140 kWh
désignation de la lampe:
T 3
Les Atouts de la gamme:
Mains-voltage linear lamp giving white halogen light
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.