Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK - 425446

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1138 mm

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • longueur - 1138 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8720169425446

Réf. Sonepar

05204425446

Réf. Fournisseur

425446

Réf. Commerciale

Philips

longueur:

1138 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

9

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

62 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Maxos fusion Unité électrique Version IP20 LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 BK

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.