Philips - MASTER GreenPower CG T 400W E40 Appareillage alimenté en 230V - 231776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 58000 lm
puissance de la source lumineuse - 430 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER GreenPower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291548362
Réf. Sonepar
05204548362
Réf. Fournisseur
231776
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
58000 lm
puissance de la source lumineuse:
430 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
275 mm
diamètre:
46 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
473 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole