Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT210 20S/840 PSU-E WH - 564060

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT210 20S/840 PSU-E WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2200 lm
Voir les options disponibles1224 lm
Voir les options disponibles1277 lm
Voir les options disponibles1870 lm
Voir les options disponibles1981 lm
Voir les options disponibles2076 lm
Voir les options disponibles2193 lm

puissance du système:

16.8 W
Voir les options disponibles9.7 W
Voir les options disponibles15 W
Voir les options disponibles15.1 W
Voir les options disponibles15.3 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 16.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514564060

Réf. Sonepar

05204564060

Réf. Fournisseur

564060

Marque

Philips

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

16.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre intégré:

210...210 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2200...2200 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

94 mm

diamètre externe:

230 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

GreenSpace 3D PerfectFit TC TT210 20S/840 PSU-E WH De Ø205 à Ø250mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.