Philips - IRT 9010 Utilisateur Avancé IRT9010/00 Transmitter IR Point - 596661


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP00
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718696596661
Réf. Sonepar
05204596661
Réf. Fournisseur
596661
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP00
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
21.6 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.75 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
40.2 mm
hauteur:
143.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dites adieu à la complexité et bonjour à la simplicité avec les télécommandes Interact, la solution sans tracas pour intégrer de manière transparente des appareils sans fil dans votre réseau d'éclairage. Grâce à la technologie de communication infrarouge et à une interface simple à boutons, l'ajout et la réinitialisation d'appareils s'effectuent par un simple clic !