Philips - Ballast ferromagnétique BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz - 741023

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 250...250 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718696741023

Réf. Sonepar

05204741023

Réf. Fournisseur

741023

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

250...250 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

autre

longueur:

160 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

65 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Oui

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

250...250 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

imprégné

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Les Atouts de la gamme:

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.