Philips - IRT 9020 Utilisateur Simple IRT 9020/00 Télécommande Utilisateur Simple - 748084

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718696748084

Réf. Sonepar

05204748084

Réf. Fournisseur

748084

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21.6 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.75 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

40.2 mm

hauteur:

143.4 mm

Remote, used in combination with any ActiLume or OccuSwitch DALI, it enables dimming up/down, switch the lights on/off and go back to DDR.

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dites adieu à la complexité et bonjour à la simplicité avec les télécommandes Interact, la solution sans tracas pour intégrer de manière transparente des appareils sans fil dans votre réseau d'éclairage. Grâce à la technologie de communication infrarouge et à une interface simple à boutons, l'ajout et la réinitialisation d'appareils s'effectuent par un simple clic !