Philips - CoreLine Accent gen2 Collerettes RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH - 941113

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • hauteur - 29 mm

  • diamètre - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514941113

Réf. Sonepar

05204941113

Réf. Fournisseur

941113

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

hauteur:

29 mm

diamètre:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Aluminium, Blanc, IK03 | 0,3 J

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. CoreLine Accent gen2 tient la promesse de CoreLine de proposer des luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Sa conception modulaire permet de créer le spot LED qui répond mieux à vos besoins spécifiques en termes de flux, de format et de finition. La gamme offre un large choix de températures de couleurs, de flux, de couleurs de finition , de type de collerettes, ainsi que des versions connectées. L’installation des CoreLine Accent gen2 est aisée et rapide grâce au connecteur à poussoir avec repiquage par défaut. L’excellent confort lumineux, leur longue durée de vie et leur faible consommation énergétique font des CoreLine Accent gen2 une solution d’accentuation idéale pour tout projet tertiaire ou résidentiel.