Sewosy - Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A - ADD2448

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 220...240 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701207312664

Réf. Sonepar

05470731266

Réf. Fournisseur

ADD2448

Réf. Commerciale

Sewosy

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

220...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

220...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

48 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

93.8 mm

profondeur:

65.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A 3 modules