Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Tour, 1ph, line-interactive, 500VA, 350W, sortie 4 (C13) - 5SC500I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
500 VASpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 500 VA
puissance effective de sortie - 350 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
743172045140
Réf. Sonepar
05584000168
Réf. Fournisseur
5SC500I
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
500 VA
puissance effective de sortie:
350 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
4
temps de pontage à pleine charge:
5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
210 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
240 mm
poids:
6.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
184...276 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.7
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
94 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
21 W
Les Atouts de la gamme:
Eaton 5SCOnduleur Line Interactive sortie sinusoïdale de 500VA à 1500VA pour la protection économique et fiable des petits serveurs tours. Format Tour. Autonomie 10 à 20 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.