Eaton Industries France SAS - Onduleur 5SC Tour, 1ph, line-interactive, 750VA, 525W, sortie 6 (C13) - 5SC750I

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

750 VA
Voir les options disponibles500 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles1500 VA

puissance effective de sortie:

525 W
Voir les options disponibles350 W
Voir les options disponibles700 W
Voir les options disponibles1050 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • puissance effective de sortie - 525 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172045157

Réf. Sonepar

05584000169

Réf. Fournisseur

5SC750I

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

750 VA

puissance effective de sortie:

525 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

210 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

340 mm

poids:

10.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

184...276 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.7

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

31 W

Onduleur compact pour intégration industrielle, onduleur 5SC, 750VA, 525W, line-interactive, format Tour, 12 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), écran LCD, garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 5SCOnduleur Line Interactive sortie sinusoïdale de 500VA à 1500VA pour la protection économique et fiable des petits serveurs tours. Format Tour. Autonomie 10 à 20 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.