Eaton Industries France SAS - Onduleur Eaton Série E, 5E G2 900VA, Line Interactive, sortie prises FR, USB - 5E900UF

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

850 VA
Voir les options disponibles700 VA
Voir les options disponibles1200 VA
Voir les options disponibles1600 VA

puissance effective de sortie:

480 W
Voir les options disponibles360 W
Voir les options disponibles660 W
Voir les options disponibles900 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 850 VA

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de phases secondaires - 1

  • SNMP - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3553340704253

Réf. Sonepar

05584070425

Réf. Fournisseur

5E900UF

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

850 VA

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

148 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

288 mm

poids:

5.27 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

140...300 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

efficacité totale:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

195...257 V

fréquence primaire:

45...63 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur entrée de gamme 5E G2, puissance 900VA, topologie Line Interactive, format tour, avec 2 prises françaises en sortie, avec port USB pour supervision. Compatible avec le logiciel UPS Companion pour configuration et shutdown

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.