Eaton Industries France SAS - 93T 80kVA, 0 min, by-pass manuel inclus, protection anti-retour incluse - 93T80KMBSB

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

80000 VA
Voir les options disponibles15000 VA
Voir les options disponibles20000 VA
Voir les options disponibles30000 VA
Voir les options disponibles40000 VA
Voir les options disponibles60000 VA

puissance effective de sortie:

80000 W
Voir les options disponibles15000 W
Voir les options disponibles20000 W
Voir les options disponibles30000 W
Voir les options disponibles40000 W
Voir les options disponibles60000 W

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 80000 VA

  • puissance effective de sortie - 80000 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070724119

Réf. Sonepar

05584072411

Réf. Fournisseur

93T80KMBSB

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

80000 VA

puissance effective de sortie:

80000 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

0 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

1750 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

820 mm

poids:

268 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

380...415 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

380...415 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

296 W

Onduleur Eaton Triphasé 93T, Tour, Monolithique; 80 kVA, triphasé entrée/sortie, Facteur de Puissance Unitaire, Bypass de maintenance & contacteur anti-retour intégrés en standard, 0 min espace et connectique batterie prévus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.