Eaton Industries France SAS - Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 1000VA, RT2U, sortie 8 (C13) - 5PX1000IRT2UG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
1000 VApuissance effective de sortie:
1000 WSpécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Eaton 5PX Gen2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
743172104731
Réf. Sonepar
05584210473
Réf. Fournisseur
5PX1000IRT2UG2
Marque
Eaton Industries France SAS
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
17 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
85.5 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
448 mm
poids:
19.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
150...294 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
200...240 V
fréquence primaire:
47...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
20 W
Les Atouts de la gamme:
Onduleur pour l'informatique d'entreprise, gamme 5PX Gen2, technologie Line Interactive, format rack 2U ou Tour, kit rack et carte réseau Gigabit inclus.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.