Eaton Industries France SAS - Coffret xBoard Kit complet, 5 rangées, 120M - 240735

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Coffret xBoard Kit complet, 5 rangées, 120M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

5

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015082407353

Réf. Sonepar

05584240735

Réf. Fournisseur

240735

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

910 mm

largeur:

555 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

150 mm

hauteur d'encastrement:

910 mm

largeur d'encastrement:

555 mm

profondeur intérieure:

131 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Oui

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret à monter en saillie complet, blanc, 24 PE par rangée, 5 rangées, version A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.