Cables Generiques courant fort - H07VK 10 BLEU RAL5024 COUPE - 018000

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VK 10 BLEU RAL5024 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

10 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

couleur de gaine:

bleu
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesrouge

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594018000

Réf. Fournisseur

018000

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07VK 10 BLEU RAL5024 COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur souple pour le câblage des tableaux et armoires.