Cables Generiques courant fort - RVFV 5G2,5 COUPE - 043900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
2.5 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594043900
Réf. Fournisseur
043900
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
5
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
température max. admissible du conducteur:
70 °C
armature/ferraillage:
armature
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).