Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 16 ALU BLEU COUPE - 062000

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 16 ALU BLEU COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - aluminium

  • marquage du conducteur - sans

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594062000

Réf. Fournisseur

062000

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

aluminium

marquage du conducteur:

sans

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FRN07VAR 16 ALU BLEU COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.