Cables Generiques courant fort - PROFIBUS 1X2X0,64 PVC COUPE - 990102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
0.64 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594990102
Réf. Fournisseur
990102
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.64 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
bleu
taille AWG:
24
isolation des fils:
PVC
blindage sur élément de câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
350 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide bus de terrain pour systèmes destiné aux liaisons séries RS 485.