Poujoulat - BOMBE PEINTURE NOIR HAUTE TEMP - - 55000777/0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emballage - bombe aérosol

  • couleur - noir

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063144423

Réf. Sonepar

05690003118

Réf. Fournisseur

55000777/0

Marque

Poujoulat

emballage:

bombe aérosol

couleur:

noir

Bombe de peinture Noir haute température (T maxi 250°C) POUJOULAT, 500ml

Les Atouts de l'article:

La Bombe de peinture haute température de la gamme PRONET de Poujoulat est une peinture intérieure qui permet le recouvrement de tous matériaux, métal, céramique, bois, verre, plastique ou autres supports. Elle résiste aux températures atteignant 250°C maximum.L'aérosol s'utilise par pulvérisation à une distance de 25 à 30 cm par un mouvement de va-et-vient. Séchage rapide Température : Jusqu'à 250°C Couleur : aluminium Aérosol : 500mlProduit Dangereux : Il est indispensable de respecter les précautions d'emploi avant utilisation.Gamme professionnelle complète Pour tout type de conduits

Les Atouts de la gamme:

PRONET propose une gamme complète de solutions professionnelles pour le ramonage, le nettoyage et l’entretien des conduits de cheminées (traditionnels maçonnés ou inox, droits ou dévoyés) : cannes de ramonage avec rigidités différentes, dérouleurs, hérissons PVC ou acier, hérissons ronds ou hérissons carrés, aspirateurs et sacs filtre pour l’entretien des cheminées et des chaudières (bois, fioul, etc.), cordes et poids, matériel de test d’étanchéité, accessoires de contrôles thermique et hygrométrique…La gamme de solutions PRONET répond à tous les besoins des professionnels de l’entretien de la cheminée.