Poujoulat - REGULATEUR TECH INOX 150 - - 45150047/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417063216588
Réf. Sonepar
05690003384
Réf. Fournisseur
45150047/0
Marque
Poujoulat
Régulateur de tirage inox, simple paroi KITINOX Poujoulat diam.150 pour Insert|Poêle|Foyer à Bois bûches
Les Atouts de l'article:
Le Régul'tech est équipé d'un mécanisme permettant un réglage au pascal prêt. Grâce au joint amortisseur, son fonctionnement est silencieux.Installation simple et rapide Rendement optimiséÉtanchéité parfaite Large choix d’accessoires
Les Atouts de la gamme:
Le système KITINOX permet de raccorder un foyer ouvert ou fermé dans tous types de montages, aussi bien pour des cheminées métalliques que maçonnées, en neuf comme en rénovation.Les conduits KITINOX permettent de régler le dévoiement sans découpe. Ils sont calibrés cône sur cône, ce qui assure une parfaite étanchéité du système de chauffage et optimise les performances des appareils. Soudé en continu, KITINOX est prévu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts pour une sécurité optimale.
Les Atouts de l'article:
Le Régul'tech est équipé d'un mécanisme permettant un réglage au pascal prêt. Grâce au joint amortisseur, son fonctionnement est silencieux.Installation simple et rapide Rendement optimiséÉtanchéité parfaite Large choix d’accessoires
Les Atouts de la gamme:
Le système KITINOX permet de raccorder un foyer ouvert ou fermé dans tous types de montages, aussi bien pour des cheminées métalliques que maçonnées, en neuf comme en rénovation.Les conduits KITINOX permettent de régler le dévoiement sans découpe. Ils sont calibrés cône sur cône, ce qui assure une parfaite étanchéité du système de chauffage et optimise les performances des appareils. Soudé en continu, KITINOX est prévu pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts pour une sécurité optimale.