Poujoulat - TUYAU EMAILLE NOIR B1000 0:180 - - 58180405/0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018915034883
Réf. Sonepar
05690004725
Réf. Fournisseur
58180405/0
Réf. Commerciale
Poujoulat
Conduit manchette émaillée 1 m Raccordement, simple paroi FUMISTERIE EMAILLÉ - POÊLE À BOIS Poujoulat diam.180 - Acier
Les Atouts de l'article:
Manchette émaillée pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.
Les Atouts de l'article:
Manchette émaillée pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée.Installation simple et rapide Esthétique personnalisable Résistance à la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les conduits de FUMISTERIE ÉMAILLÉE permettent le raccordement de tous types de poêles et cuisinières à bûches. Ils peuvent être équipés d'un habillage ventilé.Cette gamme est disponible en différentes finitions pour s’accorder avec l’appareil raccordé : brun brillant, gris mat, blanc brillant, noir mat et noir brillant. Elle peut aussi être équipée de plaques ou d’éléments de finition plafond pour apporter une jonction propre et discrète.La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE est cylindrique et soudée en continu, ce qui assure une parfaite étanchéité de l’appareil. L’installation du conduit de raccordement se fait par simple emboîtement mâle/femelle.