Poujoulat - KIT FLEX INOX D150 LG 7M - - 51150055/0

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3417063498083

Réf. Sonepar

05690005017

Réf. Fournisseur

51150055/0

Marque

Poujoulat

Tubage Flexible Inox KITFLEX Poujoulat - 7m

Les Atouts de l'article:

Longueurprédécoupée pour mise à disposition du flexible au consommateur directement dansle linéaire (LS)3longueurs (3.5 m, 5m, 7m) dans les 3 diamètres les plus représentatifs : Ø 130,150 et 180Étanchéité parfaite Adaptable tout conduit

Les Atouts de la gamme:

Le TUBAGE FLEXIBLE, destiné au tubage de tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits, permet de raccorder l’ensemble des appareils bois bûches et granulés, gaz, fioul ou charbon, en toute sécurité.Adapté à la rénovation des conduits traditionnels dévoyés, la gamme TUBAGE FLEXIBLE est disponible dans plusieurs qualités : simple ou double paroi dans différentes épaisseurs.  Il est livré avec un kit d'adaptation à tous les conduits et configurations. Comment tuber et raccorder ?