Poujoulat - REDUCTION CONIQUE 280I-..EMAIL - Diametre 150 - 32280554/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3417062815782
Réf. Sonepar
05690281578
Réf. Fournisseur
32280554/2
Marque
Poujoulat
Réducteur conique sur émaillé, double paroi, Laine de roche, INOX-GALVA Poujoulat diam.280 Non peint
Les Atouts de l'article:
Le raccord haut sur conduit Poujoulat INOX-GALVA assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement émaillé.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.
Les Atouts de l'article:
Le raccord haut sur conduit Poujoulat INOX-GALVA assure la jonction entre le conduit isolé et le conduit de raccordement émaillé.Légère Installation rapide Étanchéité parfaite
Les Atouts de la gamme:
Le conduit de fumée polycombustible isolé INOX-GALVA est dix fois plus léger qu'un boisseau traditionnel. Il s'installe en neuf comme en rénovation à l’intérieur des bâtiments.Leur isolation maintient une température de fumée idéale et constante, et optimise les performances de l’appareil de chauffage pour un rendement optimal. Composée de 5 diamètres (150, 180, 200, 230,280), la gamme INOX-GALVA couvre tous les besoins et s’intègre aisément dans les constructions à performance énergétique, y compris les constructions RT 2012.