BF LIGHT - Borne solaire Cali télécommandé - 3CCT - 3000°K/4000°K/6000°K - 420 Lm - 80cm - BF-CALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 800 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 420 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SOLAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179603081
Réf. Sonepar
05821960308
Réf. Fournisseur
BF-CALI
Réf. Commerciale
BF LIGHT
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
800 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
420 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
6...6 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
diamètre:
230 mm