BF LIGHT - Projecteur solaire PAD 40W extra plat télécommandé - 3000°K - 4320 Lm - BF-PAD40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4320 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
GAMME SOLAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701179603234
Réf. Sonepar
05821960323
Réf. Fournisseur
BF-PAD40W
Marque
BF LIGHT
flux lumineux utile:
4320 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
3.2...3.2 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
largeur:
294 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
longueur:
350 mm