Diager - Foret Bois 6 pans 10mm monobloc emmanchement 1/4 pour visseuse - 981D10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 10 mm
longueur de coupe - 55 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600166981
Réf. Sonepar
05862016698
Réf. Fournisseur
981D10
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
10 mm
longueur de coupe:
55 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
6.35 mm
longueur totale:
90 mm
avec foret de centrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
foret bois 3 pointes monobloc 6 pans (emmanchement hexagonal 6, 35mm) spécial visseuse, pour le perçage des bois durs et tendres.