Norka by RIDI - Luminaire apparent tubulaire LED pour DB, 48V, 38W, 3840lm, en PMMA, diffus - 7756803424-048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 31 W
flux lumineux utile - 3700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050018027137
Réf. Sonepar
06006802713
Réf. Fournisseur
7756803424-048
Réf. Commerciale
Norka by RIDI
puissance du système:
31 W
flux lumineux utile:
3700 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à une suspension:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
ultra brillant
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
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
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A
protection contre l'incendie « D »:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficience du luminaire:
119 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
88 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
longueur:
1710 mm
diamètre externe:
75 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
borne à vis