Cooper Securite - BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme - LUM16143

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191806842

Réf. Sonepar

06226180684

Réf. Fournisseur

LUM16143

Réf. Commerciale

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.6 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

36

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...45 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.34

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

228 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT

Les Atouts de l'article:

Grâce à son boitier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.