Cooper Securite - BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+ - LUM16125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191806866
Réf. Sonepar
06226180686
Réf. Fournisseur
LUM16125
Réf. Commerciale
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.65 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
16
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...45 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.35
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
34 mm
longueur:
228 mm
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
Les Atouts de l'article:
Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boitier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable.
Les Atouts de la gamme:
Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d’intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.