Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 900 51E - CZ335U951

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 900  51E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1700 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5355 W
Voir les options disponibles1260 W
Voir les options disponibles1575 W
Voir les options disponibles1890 W
Voir les options disponibles2205 W
Voir les options disponibles2520 W
Voir les options disponibles2835 W
Voir les options disponibles3150 W
Voir les options disponibles3465 W
Voir les options disponibles3780 W
Voir les options disponibles4095 W
Voir les options disponibles4410 W
Voir les options disponibles4725 W

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2752 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1700 mm

  • profondeur - 157 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5355 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691096610

Réf. Sonepar

06892109661

Réf. Fournisseur

CZ335U951

Réf. Commerciale

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2752 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1700 mm

profondeur:

157 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5355 W

couleur:

blanc

Samba 33 HB 6T H900xLg1700 5355 W (Dt 50°C)