Ledvance - LDV Proj FL MAX POWER SUPPLY 1200W 230V V AC Alimentation Projecteur LEDVANCE - 580749

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

1200...1200 W

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 1200...1200 W

  • tension nominale (Un) - 200...277 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

  • longueur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075580749

Réf. Sonepar

07074001558

Réf. Fournisseur

580749

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de lampe acceptée:

1200...1200 W

tension nominale (Un):

200...277 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

270 mm

largeur:

447 mm

hauteur:

166 mm
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
pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

1200...1200 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

serre cable:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE Projecteur Forte Puissance - Alimentation - 1200W - 220-240 Vac - Protection surtension 6Kv (L/N) et 10kV (L/N-PE) - IP66 - Corps Alu RAL9006 - Montage sur étrier ou mât - Dim: XXXxYYYxZZZmm (LxlxH) - Précâblé 1m - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Alimentation max. projecteurs. Caractéristiques du produit: Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight Max. Installation conjointe ou séparée avec tête de luminaire Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance. Presse-étoupes PG M20 et M25 pour l'alimentation du câble secteur. Câblage du module LED au moyen d'un connecteur à dégagement rapide pré-installé. Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE et L-N). Avantages du produit: Très robuste et durable. Câblage simple et rapide grâce à l'ouverture du boîtier sans outil. Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Usage extérieur (IP66). Éclairage de grandes zones. Installations sportives. Zones de construction. Technique / Accessoires: Câbles de rallonge et kit de montage pour l'installation de l'alimentation électrique sur mât en préparation. Conseils de sécurité: Les têtes de luminaire Floodlight Max doivent être utilisées uniquement avec des alimentations Floodlight Max officielles, comme décrit dans le manuel d'utilisation.. Si un seul point de fixation est utilisé pour les luminaires installés à une hauteur >3 m, une fixation secondaire du luminaire et du support (par exemple un fil de retenue) est nécessaire pour des raisons de sécurité.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Ne fixez pas la source lumineuse en fonctionnement : le luminaire doit être positionné de manière à ne pas s'attendre à une fixation prolongée du luminaire à une distance inférieure à 4 m..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très robuste et durable
  • Câblage simple et rapide grâce à l'ouverture du boîtier sans outil
  • Logistique produit optimisée, têtes de luminaires et alimentations à commander séparément dans un emballage autonome
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Alimentation pour têtes de luminaire Floodlight Max
  • Installation conjointe ou séparée avec tête de luminaire Floodlight Max jusqu'à 40 m de distance
  • Presse-étoupes PG M20 et M25 pour l'alimentation du câble secteur
  • Câblage du module LED au moyen d'un connecteur à dégagement rapide pré-installé
  • Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE et L-N)
  • Zones d'application
  • Usage extérieur (IP66)
  • Éclairage de grandes zones
  • Installations sportives
  • Zones de construction
  • Technique / Accessoires
  • Câbles de rallonge et kit de montage pour l'installation de l'alimentation électrique sur mât en préparation