Ledvance - RL PIN28 CL 2,4W 827 12V GY6.35 - 185526

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - RL PIN28 CL 2,4W 827 12V GY6.35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

autre
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

300...300 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles1521...1521 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2452...2452 lm
Voir les options disponibles806...806 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 2.4...2.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008597185526

Réf. Sonepar

07074001678

Réf. Fournisseur

185526

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

autre

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

2.4...2.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

125 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

57 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

300...300 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

13 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.09

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

RADIUM - Lampe LED SPECIAL GY6.35 PLASTIC - GY6.35 - 2,4W