Ledvance - PL-CUBE-AC-1100-840-230V-G4 VS20 OSRAM PrevaLED® Cube AC G4 - 239479

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • flux lumineux - 964...964 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • angle de rayonnement - 110...110 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172239479

Réf. Sonepar

07074223947

Réf. Fournisseur

239479

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

10.5...10.5 W

flux lumineux:

964...964 lm

température de couleur:

4000 K

angle de rayonnement:

110...110 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

tension de lampe:

230...230 V

forme:

carré

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

423 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

82.8 mm

largeur:

81.6 mm

hauteur:

21.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

Module LED alimenté directement en 230 V. Angle 110° - Dimensions 83 x 82 x 21 mm. Facteur de puissance >0,9 - A utiliser avec dissipateur thermique PL-CUBE-ADP

Les Atouts de l'article:

Spot - Modules pour support mural. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Enables low-cost and compact luminaire designs
  • Low profile
  • Future-proof dimensions for reliable designs
  • Near Lambertian light distribution at 110° beam angle for high quality of light
  • Protection against overheating due to thermal derating
  • 5 year guarantee
  • Caractéristiques du produit
  • Mains voltage driven LED engine
  • Integrated control gear
  • Diameter of light emitting surface: 61 mm
  • Common mechanic and photometric interfaces
  • Initial color consistency: < 3 SDCM
  • Lifetime (L70/B50): 50,000 h (temperature at Tc = 70 °C)
  • LED module is reinforced isolated to mounting surface
  • Photobiological safety according to IEC/TR 62778, risk group RG1
  • Zones d'application
  • Suitable for diffuser and reflector luminaires
  • Hospitality, hotels, restaurants
  • Public and commercial buildings
  • Offices
  • Secondary rooms, garages, storerooms, cellars