Ledvance - OTI DALI 10/220-240/700 NFC OSRAM Driver DALI pour luminaires et modules LED - 250269

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

2.5...45 V
Voir les options disponibles12...54 V
Voir les options disponibles15...54 V
Voir les options disponibles7.5...54 V

courant de sortie:

150...700 mA
Voir les options disponibles1050...1050 mA
Voir les options disponibles150...1050 mA
Voir les options disponibles180...700 mA
Voir les options disponibles350...1050 mA
Voir les options disponibles600...1400 mA

puissance de sortie:

10...10 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles27...27 W
Voir les options disponibles35...35 W
Voir les options disponibles55...55 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 2.5...45 V

  • courant de sortie - 150...700 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OPTOTRONIC Intelligent DALI LT2 NFC

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4062172250269

Réf. Sonepar

07074225026

Réf. Fournisseur

250269

Marque

Ledvance

tension de sortie:

2.5...45 V

courant de sortie:

150...700 mA

puissance de sortie:

10...10 W
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
124 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

21 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

10 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Gradables DALI - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) - Installation via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
  • Locking and unlocking of luminaire/driver data
  • Easy and fast output current setting via NFC
  • Very high efficiency
  • High-quality dimming of 1…100 % by amplitude dimming
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line frequency: 0 Hz, 50…60 Hz
  • Line voltage: 198…264 V
  • According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • RI suppression according to EN 55015:2007+A1:2007/CDN
  • Immunity according to EN 61547
  • Type of protection: IP20
  • Zones d'application
  • Suitable for downlights, spotlights and LED panels
  • Suitable for use in luminaires with flexible current setting
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for indoor SELV installations
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II