Ledvance - LDV SPOT RING D180 - colerette d'adaptation noire - découpe Ø115?150mm LEDVANCE - 013447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 180 mm
hauteur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPOT ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854013447
Réf. Sonepar
07074401344
Réf. Fournisseur
013447
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
180 mm
hauteur:
3 mm
diamètre:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoires pour Spot LED LEDVANCE. En acier noir. Permet d'intégrer les spots à des découpes de diamètre 115 à 150mm. Dimensions (Øxh) : Ø180x3mm
Les Atouts de l'article:
Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés. Caractéristiques du produit: Matériau : acier embouti. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages du produit: Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED. Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm. Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm. Zones d'application: Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitRénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm Caractéristiques du produitMatériau : acier embouti Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm Ressorts protégés par coussinet en silicone Zones d'applicationRénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds
Les Atouts de l'article:
Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés. Caractéristiques du produit: Matériau : acier embouti. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Ressorts protégés par coussinet en silicone. Avantages du produit: Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED. Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm. Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm. Zones d'application: Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit