Ledvance - LDV SPOT Holder - Capot de protection entre le spot et l'isolant LEDVANCE - 013478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 93 mm
longueur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPOT ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854013478
Réf. Sonepar
07074401347
Réf. Fournisseur
013478
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
93 mm
longueur:
93 mm
hauteur:
73 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Entretoise pour augmenter la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique. Caractéristiques du produit: Matériau : polyamide PA66 renforcé de fibres. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm. Avantages du produit: Augmente la distance entre le projecteur et le matériau d'isolation thermique. Protège la feuille de protection contre l'humidité de la surface chaude du projecteur et du conducteur. Robuste : entretoise à 4 pattes pour maintenir le matériau d'isolation thermique. Durée de vie améliorée pour la LED et le pilote grâce à un volume d'air accru. Zones d'application: Plafonds dans les maisons basse énergie. Plafonds avec matériau d'isolation thermique. Conseils de sécurité: Cette entretoise ne peut être utilisée qu'en combinaison avec SP AIR FIX ou SP AIR ADJ !.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit