fin de vie

Ledvance - LED TUBE T8 EM V 1,7m Dépolie G13 23W 2600 lm 4000 K 30000 h - Garantie 3 ans - 039423

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2600...2600 lm
Voir les options disponibles1080...1080 lm
Voir les options disponibles1260...1260 lm
Voir les options disponibles1620...1620 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2160...2160 lm
Voir les options disponibles3150...3150 lm
Voir les options disponibles585...585 lm
Voir les options disponibles720...720 lm
Voir les options disponibles765...765 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2600...2600 lm

  • puissance de la lampe - 23...23 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854039423

Réf. Sonepar

07074403942

Réf. Fournisseur

039423

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2600...2600 lm

puissance de la lampe:

23...23 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1777 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

120...120 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

55

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED TUBE T8 EM PLASTIC V - 1777.00 mm - Dépolie - G13 - 23 W - 2600 lm - 4000 K - Classe E - 30000 h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED économiques pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Tube LED T8 en plastique avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1). Sans mercure et conforme à RoHS. Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Type de protection : IP20. Avantages du produit: Extrêmement résistant à la rupture grâce à la vasque en polycarbonate. Grande homogénéité des couleurs. Jusqu'à 68 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8 classiques. Allumage instantané sans papillotement. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Le point Tc est situé sous l'étiquette du produit sur la face avant de la lampe.. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Extrêmement résistant à la rupture grâce à la vasque en polycarbonate
  • Grande homogénéité des couleurs
  • Jusqu'à 68 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8 classiques
  • Allumage instantané sans papillotement
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Tube LED T8 en plastique avec culot G13
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1)
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Applications domestiques
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle